FANTON SPA - FME92680 PROL.LIN.5M 3G1,5 S17+P17/11 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - weiß
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - Profilstecker (CEE 7/17)
Packung
12 ST
EAN
8015450926802
Artikelnummer
FME92680
Herstellernummer
92680
Hersteller
FME
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
Profilstecker (CEE 7/17)
Ader-Zahl:
1
Anschluss 2:
Gerätestecker (IEC 60320)
Spiralleitung:
ja
Mit Schnurschalter:
ja