FANTON SPA - FME92200 PROL.LIN.5M 3G1 S11+P11 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - weiß
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)
Packung
25 ST
EAN
8015450922002
Artikelnummer
FME92200
Herstellernummer
92200
Hersteller
FME
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Anschluss 1:
Eurostecker (CEE 7/16)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Spiralleitung:
nein