Startseite

FANTON SPA - FME92180 PROL.LIN.5M 3G0,75 S11+P11 BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME92180 PROL.LIN.5M 3G0,75 S11+P11            BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450921807

Artikelnummer

FME92180

Herstellernummer

92180

Hersteller

FME

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Mit Schutzleiter:

ja

Spiralleitung:

ja

Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G0,75 spina e presa 2P+T 10A