Startseite

FANTON SPA - FME90291 CAVO EST.3M 3G1 SENZA SP/PR NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME90291 CAVO EST.3M 3G1 SENZA SP/PR           NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450902912

Artikelnummer

FME90291

Herstellernummer

90291

Hersteller

FME

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

500...500 V

Spiralleitung:

ja

Mit Schnurschalter:

nein

• Costruite in riferimento alla norma CEI 23-50. • Spine pressofuse con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. • Prese pressofuse con alveoli in ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. • Cavo flessibile05VVH8-F.