Startseite

FANTON SPA - FME90191 CAVO EST.10M 3G1 SENZA SP/PR NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME90191 CAVO EST.10M 3G1 SENZA SP/PR          NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450901915

Artikelnummer

FME90191

Herstellernummer

90191

Hersteller

FME

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

3

Mit Schutzleiter:

ja

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Cordone estensibile 10m 3G1 05VVH8-F senza spina e senza presa