Startseite

FANTON SPA - FME90190 CAVO EST.10M 3G1 SENZA SP/PR BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME90190 CAVO EST.10M 3G1 SENZA SP/PR          BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450901908

Artikelnummer

FME90190

Herstellernummer

90190

Hersteller

FME

Länge:

10 m

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

500...500 V

Spiralleitung:

ja

Mit Schnurschalter:

nein

• Costruite in riferimento alla norma CEI 23-50. • Spine pressofuse con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. • Prese pressofuse con alveoli in ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. • Cavo flessibile05VVH8-F.