FANTON SPA - FME90141 CAVO EST.5M 3G1,5 SENZA SP/PR NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8015450901410
Artikelnummer
FME90141
Herstellernummer
90141
Hersteller
FME
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Mit Schutzleiter:
ja
Spiralleitung:
ja
Cordone estensibile 5m 3G1,50 05VVH8-F senza spina e senza presa