Startseite

FANTON SPA - FME90130 CAVO EST.5M 3G1 SENZA SP/PR BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME90130 CAVO EST.5M 3G1 SENZA SP/PR           BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450901304

Artikelnummer

FME90130

Herstellernummer

90130

Hersteller

FME

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

3

Mit Schutzleiter:

ja

Spiralleitung:

ja

Cordone estensibile 5m 3G1 05VVH8-F senza spina e senza presa