FANTON SPA - FME90111 CAVO EST.5M 3G0,75 SENZA SP/PR NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015450901113
Artikelnummer
FME90111
Herstellernummer
90111
Hersteller
FME
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
1
Anschluss 2:
sonstige
Spiralleitung:
ja
Mit Schnurschalter:
ja
Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50, CEI 20-20. Spina pressofusa con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. Presa pressofusa con alveoli in ottone, schermati con grado di protezione 2.1 contro i contatti accidentali e volontari.