FANTON SPA - FME87895NE DIMMER KEYSTONE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Lastart - universal
Zusammenstellung - Basiselement
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
8015450160336
Artikelnummer
FME87895NE
Herstellernummer
87895NE
Hersteller
FME
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
universal
Zusammenstellung:
Basiselement
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
ja
Nennspannung:
200...250 V
Farbe:
schwarz
Anzahl der Einheiten:
1
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Nennleistung ohmsche Last:
25...150 W
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
5017
Nennleistung kapazitive Last:
25...150 VA
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
IK06
Frequenz:
50...50 Hz
Steuerspannung:
12...230 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Nennleistung induktive Last:
25...150 VA
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
64 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Aderquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
46 mm