Startseite

FANTON SPA - FME87895GR DIMMER KEYSTONE GR

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME87895GR DIMMER KEYSTONE                       GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - universal

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450160329

Artikelnummer

FME87895GR

Herstellernummer

87895GR

Hersteller

FME

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

universal

Zusammenstellung:

Basiselement

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

ja

Nennspannung:

200...250 V

Farbe:

grau

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

25...150 W

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Nennleistung kapazitive Last:

25...150 VA

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

IK06

Frequenz:

50...50 Hz

Steuerspannung:

12...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

25...150 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

64 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aderquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46 mm

Dimmer tipo/modello DIMMER KEYSTONE GR