Startseite

FANTON SPA - FME86051 PRESA P40 2P+T 16A SMONTABILE NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME86051 PRESA P40 2P+T 16A SMONTABILE         NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multistandard-Steckdose

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450860519

Artikelnummer

FME86051

Herstellernummer

86051

Hersteller

FME

Ausführung:

Multistandard-Steckdose

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Nennspannung:

250 V

Presa mobile con contatto di terra tipo/modello PRESA P40 SMONTABILE 2P T 16A NE