FANTON SPA - FME86050 PRESA P40 2P+T 16A SMONTABILE BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multistandard-Steckdose
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
12 ST
EAN
8015450860502
Artikelnummer
FME86050
Herstellernummer
86050
Hersteller
FME
Ausführung:
Multistandard-Steckdose
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V