Startseite

FANTON SPA - FME86011 PRESA P11 SMONTABILE BIC NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME86011 PRESA P11 SMONTABILE BIC              NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 10 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 20 ST

EAN

8015450860113

Artikelnummer

FME86011

Herstellernummer

86011

Hersteller

FME

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Presa diritta BICO' italiana 2P+T 10A P11, smontabile. Corpo in bimateriale (tecnopolimero+gomma antiscivolo) ad alta resistenza al calore ed agli urti. Presa con alveoli ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. Passacavo morbido integrato sul corpo. Colore Nero In Blister