FANTON SPA - FME86010 PRESA P11 SMONTABILE BIC BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Farbe - weiß
Nennstrom - 10 A
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
20 ST
EAN
8015450860106
Artikelnummer
FME86010
Herstellernummer
86010
Hersteller
FME
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Presa diritta BICO' italiana 2P+T 10A P11, smontabile. Corpo in bimateriale (tecnopolimero+gomma antiscivolo) ad alta resistenza al calore ed agli urti. Presa con alveoli ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. Passacavo morbido integrato sul corpo. Colore Bianco In Blister