FANTON SPA - FME84084 RACCORDO F/F 18MM IN RAME SATINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steck
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8015450158159
Artikelnummer
FME84084
Herstellernummer
84084
Hersteller
FME
Ausführung:
Steck
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Elemento decorativo per serie civili tipo/modello RACCORDO F F IN RAME SATINATO D18MM