Startseite

FANTON SPA - FME84083ZN GIUNTO A T 18MM IN LAMIERA ZINCATA

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME84083ZN GIUNTO A T  18MM IN LAMIERA ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Ausführung - wasserdicht

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450164402

Artikelnummer

FME84083ZN

Herstellernummer

84083ZN

Hersteller

FME

Werkstoff:

Metall

Außendurchmesser:

18 mm

Ausführung:

wasserdicht

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Giunto a T in lamiera zincata Ø 18 mm., colore alluminio lucido