Startseite

FANTON SPA - FME84082ZN CURVA 90 F/F 18MM IN LAMIERA ZINCATA

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME84082ZN CURVA 90  F/F  18MM IN LAMIERA ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Winkel des Bogens - 90 °

Packung

  • 3 ST

EAN

8015450164396

Artikelnummer

FME84082ZN

Herstellernummer

84082ZN

Hersteller

FME

Werkstoff:

Metall

Innendurchmesser:

18 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Winkel des Bogens:

90 °

Werkstoffgüte:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberfläche poliert:

nein

Rohrinnenfarbe:

sonstige

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Halogenfrei:

ja

Schlagfestigkeit nach EN 61386-24:

normal

Curva 90° F/F in lamiera zincata Ø 18 mm., colore alluminio lucido