Startseite

FANTON SPA - FME84081ZN TUBO 2M 18MM IN LAMIERA ZINCATA

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME84081ZN TUBO 2M  18MM IN LAMIERA ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450164389

Artikelnummer

FME84081ZN

Herstellernummer

84081ZN

Hersteller

FME

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

18 mm

Anschluss 1:

sonstige

Innendurchmesser:

16 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

Stahl (Flussstahl gewalzt)

Anschluss 2:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

galvanisch Zink beschichtet

Oberfläche poliert:

ja

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

nein

Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

Tubo 2 m. in lamiera zincata Ø 18 mm., colore alluminio lucido