FANTON SPA - FME84044 BASE IN LEGNO 140MM 3FORI+TAPPI ROVERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Holz
Farbe - Holz
Oberflächenschutz - lackiert
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8015450158050
Artikelnummer
FME84044
Herstellernummer
84044
Hersteller
FME
Werkstoff:
Holz
Farbe:
Holz
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Elemento decorativo per serie civili tipo/modello BASE IN LEGNO D140MM 3FORI TAPPI ROVERE