Startseite

FANTON SPA - FME84022BW PRESA TV MASCHIO 9,5MM IN CERAMICA MA

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME84022BW PRESA TV MASCHIO  9,5MM IN CERAMICA   MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450148785

Artikelnummer

FME84022BW

Herstellernummer

84022BW

Hersteller

FME

Ausführung:

Enddose

Montageart:

sonstige

Anzahl der Auslässe:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

ohne

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

braun

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

8004

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Keramik

Werkstoffgüte:

Porzellan

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

52 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

9 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

Presa TV tipo/modello PRESA TV MASCHIO D9 5MM IN CERAMICA MA