Startseite

FANTON SPA - FME84003 PULSANTE OTTONE PER CAMPANELLO 2A 48V BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME84003 PULSANTE OTTONE PER CAMPANELLO 2A 48V BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Mit Namensschild - nein

  • Werkstoff - Keramik

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450840030

Artikelnummer

FME84003

Herstellernummer

84003

Hersteller

FME

Montageart:

sonstige

Mit Namensschild:

nein

Werkstoff:

Keramik

Mit Beleuchtung:

nein

Farbe:

weiß

Pulsante per campanello in ceramica e ottone