FANTON SPA - FME84001TC INT./DEV.10AX 250V IN CERAMICA TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Aufputz
Farbe - orange
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Packung
1 ST
EAN
8015450157923
Artikelnummer
FME84001TC
Herstellernummer
84001TC
Hersteller
FME
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Aufputz
Farbe:
orange
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Keramik
Werkstoffgüte:
Porzellan
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
2000
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
70 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
65 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
orange