FANTON SPA - FME82890 ALIM.1 USB-A 2,1A INC.KEYSTONE IT BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2100 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8015450152362
Artikelnummer
FME82890
Herstellernummer
82890
Hersteller
FME
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
230...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Alimentatore USB da incasso, la soluzione più semplice per mettere in carica le decine di apparecchiature elettroniche che utilizziamo quotidianamente. CaricaTutto 2.1A, grazie all'aggancio Keystone Jack, si inserisce con facilità nell'impianto elettricodi casa, occupando un solo modulo. Alimentatore USB brevettato che, per mezzo di appositi adattatori, può essere installato su tutte le principali serie civili da incasso.