Startseite

FANTON SPA - FME82561-E PRESA P11 SMONTABILE EASY NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME82561-E PRESA P11 SMONTABILE EASY             NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 10 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 50 ST

EAN

8015450825617

Artikelnummer

FME82561-E

Herstellernummer

82561-E

Hersteller

FME

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Presa diritta italiana 2P+T 10A P11, costruita in riferimento alle norme CEI 23-50 e DIN VDE 0620-1. Corpo in policarbonato per un’elevata resistenza meccanica agli urti, uniti con viti imperdibili. Con viti taglio/croce adatte ai cacciaviti più utilizzati. Presa con alveoli in ottone, schermati. Colore Nero