Startseite

FANTON SPA - FME82541-E SPINA S17 90 SMONTABILE RIBASSATA NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME82541-E SPINA S17 90  SMONTABILE RIBASSATA    NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

8015450825419

Artikelnummer

FME82541-E

Herstellernummer

82541-E

Hersteller

FME

Ausführung:

Italienischer Typ P17

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

abgewinkelt

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

rund

Spina a squadra ribassata italiana 2P+T 16A SPA17. Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50 e DIV VDE 0620-1. Corpo in policarbonato, con viti imperdibili a taglio/croce, spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti (solo per st. italiano). Colore Nero