FANTON SPA - FME81110 PRESA P17/11 SMONTABILE HI-PRO BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17/11
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
25 ST
EAN
8015450811108
Artikelnummer
FME81110
Herstellernummer
81110
Hersteller
FME
Ausführung:
Italienischer Typ P17/11
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Presa diritta bipasso HI-PRO italiana 2P+T 10A P11/17. • Costruita in riferimento alla normativa CEI 23-50 • Versione “Hi-Pro” con corpo in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti • Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti • Passacavo integrato sul corpo Colore Bianco