Startseite

FANTON SPA - FME81100 PRESA P11 SMONTABILE HI-PRO BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME81100 PRESA P11 SMONTABILE HI-PRO           BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 10 A

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 25 ST

EAN

8015450811009

Artikelnummer

FME81100

Herstellernummer

81100

Hersteller

FME

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Farbe:

weiß

Nennstrom:

10 A

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Presa diritta HI-PRO italiana 2P+T 10A P11. • Costruita in riferimento alla normativa CEI 23-50 • Versione “Hi-Pro” con corpo in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti • Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti • Passacavo integrato sul corpo Colore Bianco