FANTON SPA - FME81050AB PRESA P40 2P+T 16A SMONTABILE ANT. BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multistandard-Steckdose
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
EAN
8015450165966
Artikelnummer
FME81050AB
Herstellernummer
81050AB
Hersteller
FME
Ausführung:
Multistandard-Steckdose
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Nennspannung:
250 V
Presa mobile con contatto di terra tipo/modello PRESA P40 SMONTABILE 2P T 16A ANT. BI