Startseite

FANTON SPA - FME81050 PRESA P40 2P+T 16A SMONTABILE BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME81050 PRESA P40 2P+T 16A SMONTABILE         BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multistandard-Steckdose

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450810507

Artikelnummer

FME81050

Herstellernummer

81050

Hersteller

FME

Ausführung:

Multistandard-Steckdose

Farbe:

weiß

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Presa tedesca bipasso BICO' 2P+T 16A, smontabile. Corpo in bimateriale (tecnopolimero+gomma antiscivolo) ad alta resistenza al calore ed agli urti. Presa con alveoli ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. Passacavo morbido integratosul corpo. Colore Bianco