FANTON SPA - FME81011 PRESA P11 SMONTABILE BIC NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Farbe - schwarz
Nennstrom - 10 A
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
50 ST
EAN
8015450810118
Artikelnummer
FME81011
Herstellernummer
81011
Hersteller
FME
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V