Startseite

FANTON SPA - FME80100 SPINA S11 SMONTABILE HI-PRO BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME80100 SPINA S11 SMONTABILE HI-PRO           BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 25 ST

EAN

8015450801000

Artikelnummer

FME80100

Herstellernummer

80100

Hersteller

FME

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

rund

Spina diritta HI-PRO italiana 2P+T 10A S11. • Costruita in riferimento alla normativa CEI 23-50 • Versione “Hi-Pro” con corpo in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti • Spina con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato, annegati e protetti • Passacavo integrato sul corpo Colore Bianco