Startseite

FANTON SPA - FME80081 SPINA S11 SMONTABILE CLOCK NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME80081 SPINA S11 SMONTABILE CLOCK            NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450188880

Artikelnummer

FME80081

Herstellernummer

80081

Hersteller

FME

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

rund

Spina mobile con contatto di terra, marca FANTON S.P.A., modello FME80081 - SPINA S11 SMONTABILE CLOCK NE