Startseite

FANTON SPA - FME80052 SPINA S31 SMONTABILE HI-PRO IP44 NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME80052 SPINA S31 SMONTABILE HI-PRO IP44      NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450800522

Artikelnummer

FME80052

Herstellernummer

80052

Hersteller

FME

Ausführung:

Stecker CEE 7/4 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

flach

Spina diritta HI-PRO franco/tedesca 2P+T 16A - IP44. in tecnopolimero ad alta resistenza.