FANTON SPA - FME74993 SUPPORTO ULISSE IN ACCIAIO ZNB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standfuß
Breite - 350 mm
Höhe - 573 mm
Tiefe - 301 mm
Packung
1 ST
EAN
8015450749937
Artikelnummer
FME74993
Herstellernummer
74993
Hersteller
FME
Ausführung:
Standfuß
Breite:
350 mm
Höhe:
573 mm
Tiefe:
301 mm
Supporto per quadri Ulisse e proiettore alogeno 1000W in acciaio verniciato nero.