Startseite

FANTON SPA - FME74310 QUADRO U250 ASC IP44 4CEE/2PT/CAVO/3KW

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME74310 QUADRO U250 ASC IP44 4CEE/2PT/CAVO/3KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anschlussleistung - 3 kVA

  • Anzahl der Zählerfelder - 0

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450743102

Artikelnummer

FME74310

Herstellernummer

74310

Hersteller

FME

Ausführung:

Endverteilerschrank

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussleistung:

3 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

0

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

250 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Höhe:

403 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

4

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

0

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der CEE-Steckdosen 64 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 230 V / 4-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Hauptschalter:

sonstige

Anzahl der Pole Hauptschalter:

2

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Notschalter:

nein

Tiefe:

177 mm

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

ja

Quadro ULISSE 250 ASC IP44\ndimensioni 250x403x177 mm. (LxAxP)\ncavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F\nspina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44\nPrese:\n4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 inclinate\nProtezioni generali:\n1 interruttore magnetotermico 2P 16A C\n1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC\nPotenza max 3 kW, colore grigio