Startseite

FANTON SPA - FME73364 PR.PAR.INT.3P+T 32A 400V 6H IP67

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME73364 PR.PAR.INT.3P+T 32A 400V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • AusfĂŒhrung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450733646

Artikelnummer

FME73364

Herstellernummer

73364

Hersteller

FME

IEC-StromstÀrke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

AusfĂŒhrung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

LeerplÀtze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des GehÀuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

sonstige

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Verlustleistung:

13280 W

Presa interbloccata da parete KEY BLOCK dim.90x100mm 3P+T 32A 400V 6h - IP67