FANTON SPA - FME73345 PR.PAR.INT.3P+N+T 16A 400V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
AusfĂŒhrung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
EAN
8015450733455
Artikelnummer
FME73345
Herstellernummer
73345
Hersteller
FME
IEC-StromstÀrke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
AusfĂŒhrung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
LeerplÀtze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des GehÀuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein
Verlustleistung:
6640 W