FANTON SPA - FME73340 PR.PAR.INT.2P+T 16A 230V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schalter - mechanische Verriegelung
AusfĂŒhrung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
EAN
8015450733400
Artikelnummer
FME73340
Herstellernummer
73340
Hersteller
FME
IEC-StromstÀrke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
mechanische Verriegelung
AusfĂŒhrung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
LeerplÀtze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des GehÀuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein
Verlustleistung:
3680 W