Startseite
Nicht mehr in Produktion

FANTON SPA - FME73274 PR.INC.INT.3P+T 32A 400V 6H IP67 FUSIB

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME73274 PR.INC.INT.3P+T 32A 400V 6H IP67 FUSIB

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450732748

Artikelnummer

FME73274

Herstellernummer

73274

Hersteller

FME

IEC-StromstÀrke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des GehÀuses:

Kunststoff

Presa interbloccata da incasso KEY BLOCK con portafusibili dim.90x180mm 3P+T 32A 400V 6h - IP67