Startseite

FANTON SPA - FME73000 ADATT.DA S17 A 1P.CEE 230V

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME73000 ADATT.DA S17 A 1P.CEE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter

  • Geeignet für - CEE 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450730003

Artikelnummer

FME73000

Herstellernummer

73000

Hersteller

FME

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckadapter

Geeignet für:

CEE 16 A

Adattatore industriale da spina 2P+T 16A a presa 2P+T 16A CEE blu, costruito in riferimento alla normative CEI EN 50250 e CEI EN 60309-1/2. • Particolarmente adatto per il camping, giardinaggio, per l’allacciamento di attrezzi ed elettro-utensili in genere, in luoghi dove la presa disponibile sia diversa dalla spina montata sull’apparecchio utilizzatore. • L'impiego è consentito unicamente per installazioni mobili temporanee; per installazioni fisse e permanenti prevedere un adeguato impianto elettrico. • Non lasciarlo inserito nelle relative prese se non utilizzato. • Evitare connessioni tra più adattatori. • Gli adattatori con prese civili IP44 diventano con spina inserita IP20.