Startseite

FANTON SPA - FME71544 PR.INC.3P+T 16A 400V 6H IP67

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME71544 PR.INC.3P+T 16A 400V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450715444

Artikelnummer

FME71544

Herstellernummer

71544

Hersteller

FME

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

380...415 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

78 mm

Oberflächenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

Bohrlochabstand vertikal:

88 mm

Flanschmaß horizontal:

90 mm

Militärausführung:

nein

Presa CEE da pannello tipo/modello PR.INC.3P T 16A 400V 6H IP67