FANTON SPA - FME71505 PR.INC.3P+N+T 16A 400V 6H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - rot
Packung
5 ST
EAN
8015450715055
Artikelnummer
FME71505
Herstellernummer
71505
Hersteller
FME
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
380...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
78 mm
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Bohrlochabstand vertikal:
88 mm
Flanschmaß horizontal:
90 mm
Militärausführung:
nein