Startseite

FANTON SPA - FME71324 PR.PAR.3P+T 32A 400V 6H IP44

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME71324 PR.PAR.3P+T 32A 400V 6H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450713242

Artikelnummer

FME71324

Herstellernummer

71324

Hersteller

FME

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

IEC-StromstÀrke:

32 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

RAL-Nummer:

7035

KabeleinfĂŒhrung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

Kontaktmaterial:

sonstige

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Spina mobile CEE tipo/modello PR.PAR.3P T 32A 400V 6H IP44