FANTON SPA - FME71320 PR.PAR.2P+T 32A 230V 6H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
AusfĂŒhrung - Aufputz
IEC-StromstÀrke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
EAN
8015450713204
Artikelnummer
FME71320
Herstellernummer
71320
Hersteller
FME
AusfĂŒhrung:
Aufputz
IEC-StromstÀrke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
KabeleinfĂŒhrung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
AuĂenbefestigung
Kontaktmaterial:
sonstige
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Isolierter Einbau:
nein
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein
GehÀusefarbe:
grau
AbschlieĂbar:
nein
Bezeichnungsfeld:
nein