FANTON SPA - FME71307 PR.PAR.3P+T 16A 400V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
AusfĂŒhrung - Aufputz
IEC-StromstÀrke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8015450713075
Artikelnummer
FME71307
Herstellernummer
71307
Hersteller
FME
AusfĂŒhrung:
Aufputz
IEC-StromstÀrke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
KabeleinfĂŒhrung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
AuĂenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
OberflÀchenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Isolierter Einbau:
nein
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein
GehÀusefarbe:
grau
AbschlieĂbar:
nein
Bezeichnungsfeld:
nein