Startseite

FANTON SPA - FME71300 PR.PAR.2P+T 16A 230V 6H IP44

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME71300 PR.PAR.2P+T 16A 230V 6H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AusfĂŒhrung - Aufputz

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450713006

Artikelnummer

FME71300

Herstellernummer

71300

Hersteller

FME

AusfĂŒhrung:

Aufputz

IEC-StromstÀrke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

KabeleinfĂŒhrung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

Isolierter Einbau:

nein

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

GehÀusefarbe:

grau

Abschließbar:

nein

Bezeichnungsfeld:

nein

Presa CEE da parete tipo/modello PR.PAR.2P T 16A 230V 6H IP44