FANTON SPA - FME71087 PR.INC.2P+T 16A 230V 6H IP44 RID. NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Kennfarbe - blau
Packung
20 ST
EAN
8015450710876
Artikelnummer
FME71087
Herstellernummer
71087
Hersteller
FME
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
200...250 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
65 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
44 mm
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Bohrlochabstand vertikal:
44 mm
Flanschmaß horizontal:
53 mm
Militärausführung:
nein