Startseite

FANTON SPA - FME70328 SP.PAR.3P+N+T 32A 400V 6H IP67

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME70328 SP.PAR.3P+N+T 32A 400V 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Bemessungsspannung - 380...415 V

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450703281

Artikelnummer

FME70328

Herstellernummer

70328

Hersteller

FME

IEC-StromstÀrke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung:

380...415 V

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bauform:

AufbaugerÀtestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Spina da parete ARGO - 3P+N+T 32A 400V 6h - IP67