FANTON SPA - FME63999 COPERCHIO+VITI X SCAT.INC.RETT.3 MOD. BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Form - rechteckig
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Packung
1 ST
EAN
8015450639993
Artikelnummer
FME63999
Herstellernummer
63999
Hersteller
FME
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Form:
rechteckig
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Breite:
117.5 mm
Tiefe:
4.3 mm
FANTON : COPERCHIO VITI X SCAT.INC.RETT.3 MOD. BI, Scatola portafrutto